BELL & GOSSETT 169238 Power Pack 2 LE 1725 rpm 208 - 230/460v | AC8MJY 3CFF1

BELL & GOSSETT 169238 Power Pack 2 LE 1725 RPM 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AC8MJY Típus: 169238Kereszthivatkozás: 3CFF1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,218.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz cirkulációs motor
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretNEMA 56
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők6.2/3.1
HP2
Hz60
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramVíz cirkulátorok
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaOsztott fázisú
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.6925
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPMotortervezésMotor hővédelmeFázisHővédelemÁr
BELL & GOSSETT 111040 tápegység 1/4 LE 1725 rpm 115v | AC8MJN 3CFD8 111040115B&G keret 6"3.01/4Osztott fázisúkocsi1kocsi€1,849.23
BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 LE 1725 Rpm 115/230v | AC8MJP 3CFE1 111042115/230B&G keret 6"4.2/2.11/3Osztott fázisúkocsi1kocsi€2,377.15
BELL & GOSSETT 111044 Power Pack 1/2 LE 1725 Rpm 115/230v | AC8MJQ 3CFE2 111044115/230B&G keret 6"5.2/2.61/2Osztott fázisúkocsi1kocsi€3,310.78
BELL & GOSSETT 111047 Power Pack 3/4 LE 1725 Rpm 115/230v | AC8MJR 3CFE3 111047115/230B&G keret 6"7.0/3.53/4Osztott fázisúkocsi1kocsi€3,824.06
BELL & GOSSETT 169232 tápegység 1 LE 1725 ford./perc 115/208 - 230 V | AC8MJT 3CFE4 169232115 / 208-230NEMA 489.8/4.51Osztott fázisúkocsi1kocsi€4,986.14
BELL & GOSSETT 169237 tápegység 1-1/2 LE 208 - 230/460v | AC8MJU 3CFE6 169237208-230/460NEMA 564.8/2.41.53-fázisEgyik sem3Egyik sem€3,837.72
BELL & GOSSETT 111034 Power Pack 1/12 LE 1725 Rpm 115v | AC8MJV 3CFE7 111034115B&G keret 5"1.751/12Osztott fázisúkocsi1kocsi€812.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 169238 Power Pack 2 LE 1725 RPM 208-230/460V
€4,218.65 /Mértékegység