BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 LE 1725 Rpm 115/230v | AC8MJP 3CFE1

BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 LE 1725 RPM 115/230V

Raktáron
Tétel: AC8MJP Típus: 111042Kereszthivatkozás: 3CFE1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,377.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíz cirkulációs motor
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretB&G keret 6"
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők4.2/2.1
HP1/3
Hz60
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramVíz cirkulátorok
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
Adattábla fordulat / perc1725
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartomány1701-1800
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5625
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPMotortervezésMotor hővédelmeFázisHővédelemÁr
BELL & GOSSETT 111040 tápegység 1/4 LE 1725 rpm 115v | AC8MJN 3CFD8 111040115B&G keret 6"3.01/4Osztott fázisúkocsi1kocsi€1,849.23
BELL & GOSSETT 111044 Power Pack 1/2 LE 1725 Rpm 115/230v | AC8MJQ 3CFE2 111044115/230B&G keret 6"5.2/2.61/2Osztott fázisúkocsi1kocsi€3,310.78
BELL & GOSSETT 111047 Power Pack 3/4 LE 1725 Rpm 115/230v | AC8MJR 3CFE3 111047115/230B&G keret 6"7.0/3.53/4Osztott fázisúkocsi1kocsi€3,824.06
BELL & GOSSETT 169232 tápegység 1 LE 1725 ford./perc 115/208 - 230 V | AC8MJT 3CFE4 169232115 / 208-230NEMA 489.8/4.51Osztott fázisúkocsi1kocsi€4,986.14
BELL & GOSSETT 169237 tápegység 1-1/2 LE 208 - 230/460v | AC8MJU 3CFE6 169237208-230/460NEMA 564.8/2.41.53-fázisEgyik sem3Egyik sem€3,837.72
BELL & GOSSETT 111034 Power Pack 1/12 LE 1725 Rpm 115v | AC8MJV 3CFE7 111034115B&G keret 5"1.751/12Osztott fázisúkocsi1kocsi€812.24
BELL & GOSSETT 111031 tápegység 1/6 LE 1725 rpm 115v | AC8MJW 3CFE8 111031115B&G keret 5"1.91/6Osztott fázisúkocsi1kocsi€1,109.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 LE 1725 RPM 115/230V
€2,377.15 /Mértékegység