Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELDEN NB-UJ1500X3/4 Univerzális csuklófurat 3/4 hüvelykes ötvözött acél | AD4CJF 41D811

BELDEN NB-UJ1500X3/4 univerzális csuklófurat 3/4 hüvelykes ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AD4CJF Típus: NB-UJ1500X3/4Kereszthivatkozás: 41D811
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
€515.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furat3 / 4 "
ÉpítésÖtvözött acél
DesignTűcsapágy
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz4.25 "
Standard furat3 / 4 "
Statikus törésnyomaték (In.-Lb.)1780
típusEgyszerű
HasználtAlkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6142
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483604000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHasználtFuratÉpítésDesignKulcsnyílásDia kívül.Teljes hossztípusÁr
BELDEN NB-UJ750X3/8 Univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes ötvözött acél | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal3 / 8 "Ötvözött acélTűcsapágy-3 / 4 "2 11 / 16 "Egyszerű€352.53
BELDEN SS-NB-UJ750X3/8 Univerzális csuklófurat 3/8 hüvelykes Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal3 / 8 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-3 / 4 "2 11 / 16 "Egyszerű€400.30
BELDEN NB-UJ1000x1/2 univerzális csuklófurat 1/2 hüvelykes ötvözött acél | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal1 / 2 "Ötvözött acélTűcsapágy-1"3.375 "Egyszerű€460.07
BELDEN SS-NBUJ1000X1/2 Univerzális csuklófurat 1/2 hüvelykes Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal1 / 2 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-1"3.375 "Egyszerű€527.55
BELDEN NB-UJ1250X5/8 Univerzális csuklófurat 5/8 hüvelykes ötvözött acél | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal5 / 8 "Ötvözött acélTűcsapágy-1.25 "3.75 "Egyszerű€466.03
BELDEN SS-NBUJ1250X5/8 Univerzális csuklófurat 5/8 hüvelykes Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal5 / 8 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-1.25 "3.75 "Egyszerű€539.49
BELDEN SS-NBUJ1500X3/4 Univerzális csuklófurat 3/4 hüvelykes Ss | AD4CJG 41D812 SS-NBUJ1500X3 / 4Alkalmazások max. 45 fokos működési szöggel és nagyobb fordulatszámmal3 / 4 "Rozsdamentes acélTűcsapágy-1.5 "4.25 "Egyszerű€665.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELDEN NB-UJ1500X3/4 univerzális csuklófurat 3/4 hüvelykes ötvözött acél
€515.53 /Mértékegység