Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H36965-0000 Kés Fehér PK200 | AH9ZCX 46C974 / 36965-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36965-0000 Kés fehér PK200

Raktáron
Tétel: AH9ZCX Modell: H36965-0000Kereszthivatkozás: 46C974 / 36965-0000

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€688.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril kés
színekfehér
AnyagSteril polisztirol
Teljes hossz20.9 cm / 8-1 / 4 "
típusSteril kés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36965-0000 Kés fehér PK200
€688.47 /csomag