BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 mintavevő kanál steril 14.79ml/3 tk - 200 db-os kiszerelés | AE2NEE 4YMT1 / 36946-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Steril mintavevő kanál 14.79 ml/3 teáskanál - 200 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AE2NEE Modell: H36946-0000Kereszthivatkozás: 4YMT1 / 36946-0000

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€447.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMintavételi kanál
Kapacitás15mL
színekfehér
Fogantyúhossz5.5 "
AnyagPolisztirol
Teljes hossz7"
Teljes szélesség1.5 "
típusSteril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszTételTeljes szélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36944-0000 mintavevő kanál steril 4.93 ml/1 teáskanál - 200-as kiszerelés | AE3NFA 5EER2 / 36944-0000 H36944-00004.93mL5 3 / 5 "Steril mintavevő kanál1.125 "200€441.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36946-0000 Steril mintavevő kanál 14.79 ml/3 teáskanál - 200 db-os kiszerelés
€447.86 /csomag