Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H19728-0000 gyorscsatlakozó 6 - 8 mm - 12 db-os csomag | AC6PVD 35V593 / 197280000

BEL-ART - SCIENCEWARE H19728-0000 gyorscsatlakozó 6-8 mm - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6PVD Modell: H19728-0000Kereszthivatkozás: 35V593 / 197280000

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors leválasztó csatlakozó
Barb méret6 - 8 mm
AlapanyagMűanyag
test anyagaLDPE
színekTermészetes
Kapcsolat típusaSzöges x szöges
Temp. Hatótávolság-80 foktól 80 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H19728-0000 gyorscsatlakozó 6-8 mm - 12 db-os csomag
€96.85 /csomag