Nylon csatlakozók, 1/4 hüvelyk hosszúságú
MAKK MÉRNÖKI
Az Acorn dugós csatlakozókat börtön WC-k vízellátással történő felszerelésére, összeszerelésére és csatlakoztatására tervezték. Ezek a szerelvények erős kapcsolatot teremtenek a WC-k és a víztömlők között, és megváltoztatják a víz áramlási irányát a rendszeren belül. Cserélhető egységet alkotnak, ha anyával egy anyacsatlakozóval vannak összekötve, és pozitív tömítést biztosítanak a szivárgás megakadályozása érdekében. Ezek az egységek nejlon konstrukcióval rendelkeznek a kiváló szilárdság és kopásállóság érdekében, és 1/4 x 1/4 és 1/4 x 3/8 hüvelykes változatban kaphatók.
Raptor Supplies Acornt is kínálja félgömb alakú buborékolók buborékoló szerelvényekhez (ivókutak) a tiszta ivóvíz biztosításához.
További információ
Modell szám1895-002-000
Harmonizációs Kódex3917400090
típusNejlon
TételFérfi Connector
Méret1/4 "OD cső x 1/4" NPT