BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 tölcsér karódobhoz, polipropilén | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Tölcsér karódobhoz, polipropilénhez

Raktáron
Tétel: AF6CWY Modell: H14712-0350Keresztszám: 9WZ08 / 14712-0350

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
Kapacitás3.78 gal./14.1 liter
színekfehér
Tölcsér anyagapolipropilén
Tölcsér Max OD13.9 "/ 353mm
Teljes magasság17.86 "/ 454 mm
Szár hossza4.09 "/ 104 mm
Szár OD1.02 "/ 26 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.53
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságSzár hosszaSzár ODPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Tölcsér 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm felni a lemez magasságáig--1€34.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Tölcsér 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm felni a lemez magasságáig--1€40.85
BEL-ART – SCIENCEWARE H14620-0000 Tölcsér 10.25 hüvelyk | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Felni az 5-ös lemezig--1€923.13
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tölcsér 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€135.04
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tölcsér 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1€60.37
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tölcsér 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1€55.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Tölcsér karódobhoz, polipropilénhez
€134.82 /Mértékegység