Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tölcsér 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tölcsér 60 ml Pk 12

Raktáron
Tétel: AG6RPY Modell: H14781-0000Kereszthivatkozás: 46C852 / 14781-0000
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
€55.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
Kapacitás60mL
Tölcsér anyagapolipropilén
Csatorna felső azonosítója63.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságSzár hosszaSzár ODPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 tölcsér karódobhoz, polipropilén | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 liter17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm1€134.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Tölcsér 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm felni a lemez magasságáig--1€34.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Tölcsér 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm felni a lemez magasságáig--1€40.85
BEL-ART – SCIENCEWARE H14620-0000 Tölcsér 10.25 hüvelyk | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Felni az 5-ös lemezig--1€923.13
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tölcsér 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€135.04
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tölcsér 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1€60.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tölcsér 60 ml Pk 12
€55.25 /Mértékegység