Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tölcsér 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tölcsér 138 ml Pk 12

Raktáron
Tétel: AG6RPV Modell: H14660-0080Kereszthivatkozás: 46C846 / 14660-0080

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€135.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
Kapacitás138mL
Tölcsér anyagapolipropilén
Csatorna felső azonosítója80mm
Szár hossza25mm
Szár OD18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926909910

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: A nagy furatú szár minimalizálja a por áthidalását

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságSzár hosszaSzár ODÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 tölcsér karódobhoz, polipropilén | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 liter17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm€134.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Tölcsér 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm felni a lemez magasságáig--€34.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Tölcsér 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm felni a lemez magasságáig--€40.85
BEL-ART – SCIENCEWARE H14620-0000 Tölcsér 10.25 hüvelyk | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Felni az 5-ös lemezig--€923.13
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Tölcsér 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm€60.37
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Tölcsér 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---€55.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Tölcsér 138 ml Pk 12
€135.04 /csomag