Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1010 Autoklávozható táska 10 hüvelyk szélesség, átlátszó Pk 100 | AF7KRU 21TR79 / 13182-1010

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1010 Autoklávozható zsák 10 hüvelyk szélesség átlátszó Pk 100

Raktáron
Tétel: AF7KRU Modell: H13182-1010Keresztszám: 21TR79 / 13182-1010

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€120.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutoklávozható táska
Zsákok tekercsenként / csomagonként100
Kapacitás0.85 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság10 "
Hossz10 "
Anyagpolipropilén
Csomag konfigurálásaLapos csomag
SealLakás
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság2 millil.
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3923290000

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTételHosszSzélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0810 Autoklávozható táska 8 hüvelyk szélesség, átlátszó Pk 100 | AF7KRQ 21TR69 / 13182-0810 H13182-08100.58 gal.10 "Autoklávozható táska10 "8"100€110.87
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1012 Autoklávozható táska 10 hüvelyk szélesség, átlátszó Pk 100 | AF7KTC 21TT01 / 13182-1012 H13182-10121.1 gal.12 "Autoklávozható táska12 "10 "100€144.14
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0815 Autoklávozható táska 8 hüvelyk szélesség, átlátszó Pk 100 | AF7KTE 21TT09 / 13182-0815 H13182-08151.0 gal.15 "Autoklávozható táska15 "8"100€163.42
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1015 Autoklávozható táska 10 hüvelyk szélesség, átlátszó Pk 100 | AF7KTF 21TT16 / 13182-1015 H13182-10151.5 gal.15 "Autoklávozható táska15 "10 "100€172.63
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0812 Autokláv zacskók 8 x 12 In Pk 100 | AG6RPH 46C818 / 13182-0812 H13182-0812--Autoklávozható táskák12 "8"1€181.11
BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-1224 Autokláv zacskók 12x24 In Pk 100 | AG6RPJ 46C819 / 13185-1224 H13185-1224--Autoklávozható táskák24 "12 "100€245.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1010 Autoklávozható zsák 10 hüvelyk szélesség átlátszó Pk 100
€120.75 /csomag