Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak keverőrúd Ptfe 1x5/16 6pk | AF2TJU 6XPD9 / 371570010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak keverőrúd Ptfe 1x5/16 6pk

Raktáron
Tétel: AF2TJU Modell: F37157-0010Kereszthivatkozás: 6XPD9 / 371570010
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
€57.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakNyolcszögű
Méret1 x 5/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0005 Spinpak keverőrúd Ptfe 1/2x5/16 6pk | AF2TJT 6XPD8 / 371570005 F37157-00051/2 x 5/16 "6€53.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0015 Spinpak keverőrúd Tef 1.1/2x5/16 6/db | AF2TJV 6XPE0 / 371570015 F37157-00151-1/2 x 5/16"6€67.72
BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0020 Spinpak keverőrúd Ptfe 2x5/16 5/db | AF2TJW 6XPE1 / 371570020 F37157-00202 x 5/16 "5€73.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37157-0010 Spinpak keverőrúd Ptfe 1x5/16 6pk
€57.27 /csomag