Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37122-0025 Spinbar Stirring Bar Polygon /ring 25 x 6mm | AF2THN 6XNY1 / 371220025

BEL-ART - SCIENCEWARE F37122-0025 Spinbar keverőrúd sokszög / gyűrű 25 x 6 mm

Raktáron
Tétel: AF2THN Modell: F37122-0025Keresztszám: 6XNY1 / 371220025

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakPoligon
Méret25 x 6 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagAlakMéretÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003Keverő bárPTFENyolcszögű3 x 1/2 "€58.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138Keverő bárPTFENyolcszögű1 x 3/8 "€17.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238Keverő bárPTFENyolcszögű2 x 3/8 "€32.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar keverőrúd Ptfe okt. 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218Keverő bárPTFENyolcszögű1/2 x 1/8 "€12.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar keverőrúd Ptfe okt. 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238Keverő bárPTFENyolcszögű1/2 x 3/8 "€16.07
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar keverőrúd Ptfe okt. 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838Keverő bárPTFENyolcszögű7/8 x 3/8 "€18.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar keverőrúd Ptfe kerek 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208Keverő bárPTFEHengeres, kúpos végű20 x 8 mm€12.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37122-0025 Spinbar keverőrúd sokszög / gyűrű 25 x 6 mm
€18.04 /Mértékegység