Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 mérőhenger 1000 ml átlátszó | AG9QML 21TP64

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 mérőhenger 1000 ml átlátszó

Raktáron
Tétel: AG9QML Modell: F28696-0000Kereszthivatkozás: 21TP64
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
€47.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhengerrel
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPolimetil-pentén (PMP)
TestalkatÁtlátszó
Kapacitás33.8 oz.
Érettségi tartomány30-1000 ml
Érettségi alosztályok10.0mL
Magasság17.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware magasság - metrikus: 45 cm
    • Különleges jellemzők: nem nedvesedő, kiváló vegyszerállóság, biztonságosan használható 175 °C-ig, gőzzel autoklávozható 121 °C-on

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 henger, fogantyúval, polipropilén 1000 ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "€65.61
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 henger, fogantyúval, polipropilén 2000 ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "€120.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 mérőhenger 500 ml átlátszó | AH9ZCN 46C953 F28695-000016.9 oz.-15-500 ml5.0 ml13.8 "€34.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 mérőhenger 1000 ml átlátszó
€47.30 /Mértékegység