Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 mérőhenger 500 ml átlátszó | AH9ZCN 46C953

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 mérőhenger 500 ml átlátszó

Raktáron
Tétel: AH9ZCN Modell: F28695-0000Kereszthivatkozás: 46C953
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
€34.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhengerrel
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaPolimetil-pentén (PMP)
TestalkatÁtlátszó
Kapacitás16.9 oz.
Érettségi tartomány15-500 ml
Érettségi alosztályok5.0 ml
Magasság13.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1361
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware magasság - metrikus: 35.1 cm
    • Különleges jellemzők: A nem nedvesedés megszünteti a homorú meniszkuszt, gőzzel autoklávozható 121 C°-ig

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-1000 henger, fogantyúval, polipropilén 1000 ml | AF3PCZ 8ADE8 / 28461-1000 F28461-100010 ML2.5 "-50ml17.3 "€65.61
BEL-ART - SCIENCEWARE F28461-2000 henger, fogantyúval, polipropilén 2000 ml | AF3PDA 8ADH4 / 28461-2000 F28461-200020 ML3.5 "-50ml19.3 "€120.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F28696-0000 mérőhenger 1000 ml átlátszó | AG9QML 21TP64 F28696-000033.8 oz.-30-1000 ml10.0mL17.7 "€47.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28695-0000 mérőhenger 500 ml átlátszó
€34.85 /Mértékegység