Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F44171-0000 Mikroszkóp dianézet csomag PK10 | AH9ZDE 46D059 / 44171-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F44171-0000 Mikroszkóp Slide View Pack PK10

Raktáron
Tétel: AH9ZDE Modell: F44171-0000Kereszthivatkozás: 46D059 / 44171-0000

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€153.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroszkóp dianézet csomag
tartMinden oldal (16) 25 x 75 mm-es diát tartalmaz
AnyagVinyl
Méret8.5 x 10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)21.34
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F44171-0000 Mikroszkóp Slide View Pack PK10
€153.79 /Mértékegység