Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0010 Economy pipettapumpa 10ml | AF7KQU 21TP85 / 37902-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0010 Economy pipettapumpa 10ml

Raktáron
Tétel: AF7KQU Modell: F37902-0010Kereszthivatkozás: 21TP85 / 37902-0010

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipettaszivattyú
SávszíneZöld
Kapacitás10mL
Hossz6.75 "
Anyagpolipropilén
típusKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909910

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Könnyű és gazdaságos

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0002 Economy pipettapumpa 2ml | AF7KQT 21TP83 / 37902-0002 F37902-00022mL€61.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37902-0010 Economy pipettapumpa 10ml
€67.55 /Mértékegység