Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37879-0000 fecskendős mintavevő 100 ml polipropilén | AF3PTV 8AN27 / 37879-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37879-0000 fecskendős mintavevő 100 ml polipropilén

Raktáron
Tétel: AF3PTV Modell: F37879-0000Kereszthivatkozás: 8AN27 / 37879-0000

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikropipetta
Anyagpolipropilén
VálasztékA 100 ml-es kinyomható izzóban minta tárolható az átvitelhez
Méret100mL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926902100
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37879-0000 fecskendős mintavevő 100 ml polipropilén
€46.08 /Mértékegység