Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0118 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszög | AF7KQA 21TP31 / 37110-0118

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0118 Spinbar keverőrúd Ptfe Octagon

Raktáron
Tétel: AF7KQA Modell: F37110-0118Kereszthivatkozás: 21TP31 / 37110-0118

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpinbar
Rúd mérete1-1/8" x 5/16"
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagAlnico mágnes
AlakNyolcszög forgatható gyűrűvel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8505110000

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagAlakMéretÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003Keverő bárPTFENyolcszögű3 x 1/2 "€58.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138Keverő bárPTFENyolcszögű1 x 3/8 "€17.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238Keverő bárPTFENyolcszögű2 x 3/8 "€32.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar keverőrúd Ptfe okt. 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218Keverő bárPTFENyolcszögű1/2 x 1/8 "€12.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar keverőrúd Ptfe okt. 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238Keverő bárPTFENyolcszögű1/2 x 3/8 "€16.07
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar keverőrúd Ptfe okt. 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838Keverő bárPTFENyolcszögű7/8 x 3/8 "€18.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar keverőrúd Ptfe kerek 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208Keverő bárPTFEHengeres, kúpos végű20 x 8 mm€12.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0118 Spinbar keverőrúd Ptfe Octagon
€15.74 /Mértékegység