Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipszos-kanál mintavevő rozsdamentes acél | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018

BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipszos-kanál mintavevő rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG9QNC Modell: H36806-0018Keresztszám: 21TR11 / 36806-0018

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi kanál spatulával
Tál mérete15 35 mm x mm
színekEzüst
Fogantyú Dia.5mm
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz18cm
típusDupla végű / kanál / spatula

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.18
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszAnyagTeljes hosszTeljes szélességtípusÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Laboratóriumi kanál spatulával 304 Rozsdamentes acél 1.7 ml Űrtartalom | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Rozsdamentes acél8 3 / 5 "37 / 64 "Általános rendeltetésű€62.16
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratóriumi kanál ellipszos kanál 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Rozsdamentes acél11 4 / 5 "1.125 "Kétvégű (kanál/spatula)€124.87
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Kanál 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x mm10mL-304 Stainless Steel25cm-Dupla végű / kanál / spatula€89.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Kanál 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 65 mm x mm70mL-304 Stainless Steel40cm-Dupla végű / kanál / spatula€143.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipszos-kanál mintavevő rozsdamentes acél
€73.08 /Mértékegység