Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Laboratóriumi kanál spatulával 304 Rozsdamentes acél 1.7 ml Űrtartalom | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Laboratóriumi kanál spatulával 304 rozsdamentes acél, 1.7 ml űrtartalom

Raktáron
Tétel: AE2NEC Modell: H36807-0021Kereszthivatkozás: 4YMR8 / 36807-0021
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
€62.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi kanál spatulával
Tál mérete15X35 mm
Kapacitás1.6g / 10ml
színekEzüst
Fogantyú Dia.0.194 "
Fogantyúhossz6 9 / 10 "
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz8 3 / 5 "
Teljes szélesség37 / 64 "
típusÁltalános rendeltetésű
Munkahőmérséklet.121 ° C (250 F)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8215993500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszAnyagTeljes hosszTeljes szélességtípusÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Laboratóriumi kanál ellipszos kanál 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Rozsdamentes acél11 4 / 5 "1.125 "Kétvégű (kanál/spatula)€124.87
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipszos-kanál mintavevő rozsdamentes acél | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x mm--304 Stainless Steel18cm-Dupla végű / kanál / spatula€73.08
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Kanál 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025 H36807-002515 35 mm x mm10mL-304 Stainless Steel25cm-Dupla végű / kanál / spatula€89.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Kanál 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 65 mm x mm70mL-304 Stainless Steel40cm-Dupla végű / kanál / spatula€143.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Laboratóriumi kanál spatulával 304 rozsdamentes acél, 1.7 ml űrtartalom
€62.16 /Mértékegység