Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Merőkanál 250mL | AH9ZCR 46C966 / 36776-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Merőkanál 250 ml

Raktáron
Tétel: AH9ZCR Modell: F36776-0000Kereszthivatkozás: 46C966 / 36776-0000

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapát
Kapacitás250 ml / 8-1 / 2 oz.
színekTermészetes
AnyagNagy sűrűségű polietilén
típusVegyszer- és korrózióálló merőkanál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0771
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F36774-0000 Merőkanál 50mL | AH9ZCQ 46C965 / 36774-0000 F36774-000050 ml / 1-3 / 4 oz.€57.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36776-0000 Merőkanál 250 ml
€78.20 /Mértékegység