Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 férfi hatlapú hosszú mellbimbó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5600 psi | AF7GWF 20YZ86

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Apa hatlapú hosszú mellbimbó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5600 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWF Modell: 2-2 MHLN-B 2.0Kereszthivatkozás: 20YZ86
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
€27.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Hex hosszú mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 16 "
Hossz2"
Max. Nyomás5600 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 MHLN-B 2.0 Apa hatszögletű hosszú csatlakozó 1/4 hüvelykes x 2 hüvelykes Mnpt | AA9HMB 1DFW5 4-4 MHLN-B 2.05 / 8 "4100 psi1 / 4 "€29.81
PARKER 6-6 MHLN-B 2.0 Apa hatszögletű hosszú csatlakozó 3/8 hüvelyk x 2 hüvelyk Mnpt | AA9HME 1DFW8 6-6 MHLN-B 2.03 / 4 "4000 psi3 / 8 "€4.36
PARKER 8-8 MHLN-B 2.0 Apa hatszögletű hosszú csatlakozó 1/2 hüvelykes x 2 hüvelykes Mnpt | AA9HMF 1DFW9 8-8 MHLN-B 2.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€73.99
PARKER 8-8 MHLN-B 3.0 Apa hatszögletű hosszú csatlakozó 1/2 hüvelykes x 3 hüvelykes Mnpt | AA9HMG 1DFX1 8-8 MHLN-B 3.07 / 8 "3900 psi1 / 2 "€88.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 MHLN-B 2.0 Apa hatlapú hosszú mellbimbó 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 5600 Psi
€27.87 /Mértékegység