Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Bottle Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Palack Heavy Duty 100ml PK12

Raktáron
Tétel: AG9QNM Modell: F10906-0100Keresztszám: 21TR67 / 10906-0100

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaLDPE
TestalkatÁttetsző
Kapacitás3.38 oz.
BezárásIgen
Záró színFehér tiszta
ZáróanyagLDPE
Záró típusCsavarja be
Szájszéles
AlakHengeres
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 3.38 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellSzájTestszíntest anyagaCsavaros záródás méreteKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Precíziós üveg 4 uncia Ldpe - 12 db-os csomag | AC6PVK 35V606 / 106260005 F10626-0005széles-Alacsony sűrűségű polietilén38mm4 oz.fehérpolipropilén1.9 "12€72.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Precíziós üveg 8 uncia Ldpe - 12 db-os csomag | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006szélesTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén45mm8 oz.Természetespolipropilén2.3 "12€94.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Precíziós üveg 16 uncia Ldpe - 12 darabos csomag | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007szélesTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén53mm16 oz.Természetespolipropilén2.84 "12€128.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 üveg széles 1500ml Ldpe - 3 db | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500szélesTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén50mm1,500mLTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén108mm3€162.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Bottle Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500szélesSzűrő kikapcsolásaLDPE-16 oz.Fehér tisztaLDPE-6€134.47
BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 Palack 16 uncia PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007szélesSzűrő kikapcsolásaHDPE-16 oz.Fehér tisztapolipropilén-100€930.45
BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Palack 500 ml PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500 F10660-0500keskenySzűrő kikapcsolásaHDPE-16 oz.Fehér tisztapolipropilén-12€92.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Palack Heavy Duty 100ml PK12
€134.47 /csomag