Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Precíziós üveg 16 uncia Ldpe - 12 darabos csomag | AC6PVM 35V608 / 106260007

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Precíziós üveg 16 uncia Ldpe - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6PVM Modell: F10626-0007Kereszthivatkozás: 35V608 / 106260007
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
€128.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaAlacsony sűrűségű polietilén
Kapacitás16 oz.
Záró színTermészetes
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2.84 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53mm
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód3923300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: FDA-kompatibilis anyag

Termékváltozatok

TermékekModellSzájTestszíntest anyagaCsavaros záródás méreteKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Precíziós üveg 4 uncia Ldpe - 12 db-os csomag | AC6PVK 35V606 / 106260005 F10626-0005széles-Alacsony sűrűségű polietilén38mm4 oz.fehérpolipropilén1.9 "12€72.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Precíziós üveg 8 uncia Ldpe - 12 db-os csomag | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006szélesTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén45mm8 oz.Természetespolipropilén2.3 "12€94.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 üveg széles 1500ml Ldpe - 3 db | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500szélesTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén50mm1,500mLTermészetesAlacsony sűrűségű polietilén108mm3€162.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Bottle Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100szélesSzűrő kikapcsolásaLDPE-3.38 oz.Fehér tisztaLDPE-12€134.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Bottle Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500szélesSzűrő kikapcsolásaLDPE-16 oz.Fehér tisztaLDPE-6€134.47
BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 Palack 16 uncia PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007szélesSzűrő kikapcsolásaHDPE-16 oz.Fehér tisztapolipropilén-100€907.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Palack 500 ml PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500 F10660-0500keskenySzűrő kikapcsolásaHDPE-16 oz.Fehér tisztapolipropilén-12€92.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Precíziós üveg 16 uncia Ldpe - 12 db-os csomag
€128.42 /csomag