Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD E316L-125-05 Stick Electrode Stainless Steel 1/8 5 Lb. | AD4JNG 41R201

WESTWARD E316L-125-05 Rozsdamentes acél elektród 1/8 5 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JNG Típus: E316L-125-05Kereszthivatkozás: 41R201

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick elektróda
AWS osztályozásE316L-16
Konténer mérete5 font
konténer típusCső
Átmérő1 / 8 "
Hossz14 "
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság70,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7215500015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőSzakítószilárdságÁr
WESTWARD E308L-116-01 Rúdelektróda rozsdamentes acél 1/16 1 Lb. | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 font1 / 16 "75,000 psi€29.33
WESTWARD E308L-116-05 Rúdelektróda rozsdamentes acél 1/16 5 Lb. | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 font1 / 16 "75,000 psi€119.43
WESTWARD E308L-125-01 Rúdelektróda rozsdamentes acél 1/8 1 Lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 font1 / 8 "75,000 psi€64.29
WESTWARD E308L-125-05 Rúdelektróda rozsdamentes acél 1/8 5 Lb. | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 font1 / 8 "75,000 psi€67.43
WESTWARD E308L-332-05 Rúdelektróda rozsdamentes acél 3/32 5 Lb. | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 font3 / 32 "75,000 psi€121.51
WESTWARD E308L-532-01 Rúdelektróda rozsdamentes acél 5/32 1 Lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 font5 / 32 "75,000 psi€64.29
WESTWARD E308L-532-05 Rúdelektróda Rozsdamentes acél 5/32 5 Lb. | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 font5 / 32 "75,000 psi€67.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD E316L-125-05 Rozsdamentes acél elektród 1/8 5 Lb.
€78.50 /Mértékegység