BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy adagoló 5 gallon | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050

BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallon

Raktáron
Tétel: AG9QPU Modell: F11847-0050kereszthivatkozás: 21TT67 / 11847-0050

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€406.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
AutoklávozhatóNem
Testszínfehér
test anyagaPolietilén (PE)
TestalkatÁttetsző
Széles kapacitás5 gal.
Kapacitás5 gal.
ZáróanyagPolietilén (PE)
Fogantyú stílusÜtés öntött
Magasság20.5 "
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.827
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országUS

Termék részletek:

    • Spigot-t tartalmaz: Igen
    • Labware magasság - metrikus: 520mm

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapacitásZáróanyagMagasságTételÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy 2.5 gallon polipropilén | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025 F10794-0025polipropilén2.6 gal.polipropilén15.25 "Ballon€159.48
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 gallon polipropilén | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050polipropilén5 gal.polipropilén21 "Ballon€221.72
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot, nagy sűrűségű polietilén | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican és Spigot€236.20
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 gallon | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Ballon€230.88
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 Vödör 8 Quart Fehér | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 oz.-10 "Ballon€93.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Carboy Dispensing 5 gallon
€406.66 /Mértékegység