Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BECK PRODUCTS 330037003 Csőfej 2 hüvelyk 2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WHV 11X161

BECK PRODUCTS 330037003 Csőfej 2 hüvelykes 2 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AA3WHV Típus: 330037003Kereszthivatkozás: 11X161
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
€12.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Belül Dia.2.067 "
Hosszközel
Max. Nyomás150 psi
Max. Gőznyomás150 psi 360 ° F-on
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság0.154 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
BECK PRODUCTS 330000209 Csőfej 1/8 hüvelykes 3/4 hüvelykes hosszúságú acél | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.47
BECK PRODUCTS 330005000 Csőfej 1/4 hüvelykes 7/8 hüvelykes hosszúságú acél | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€4.15
BECK PRODUCTS 330009804 Csőfej 3/8 hüvelyk 1 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "közel0.675 "3 / 8 "0.091 "€4.32
BECK PRODUCTS 330023805 Csőfej 1 hüvelyk 1-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WFD 11X099 3300238051.049 "közel1.315 "1"0.133 "€5.94
BECK PRODUCTS 330028200 Csőfej 1-1/4 hüvelyk 1-5/8 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "közel1.66 "1.25 "0.14 "€7.76
BECK PRODUCTS 330041203 Csőfej 2-1/2 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "közel2.875 "2.5 "0.203 "€36.65
BECK PRODUCTS 330045204 Csőfej 3 hüvelyk 2-5/8 hüvelyk hosszúságú acél | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "közel3.5 "3"0.216 "€47.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BECK PRODUCTS 330037003 Csőfej 2 hüvelykes 2 hüvelyk hosszúságú acél
€12.81 /Mértékegység