BAYHEAD 1.7 CU-S billenő teherautó Med-duty 1-3/4 Cubic Yard 1700 Lb | AD9QGP 4UCE1

BAYHEAD 1.7 CU-S billenő teherautó, közepes teherbírású, 1-3/4 köbméteres 1700 font

Tétel: AD9QGP Modell: 1.7 CU-SKereszthivatkozás: 4UCE1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,793.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Forgatható
színekSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyú magassága38-1 / 2 "
FogantyúvalIgen
Magasság45.5 "
Garat anyagapolietilén
Garat típusaKözepesen igényes
Terhelhetőség1700 font
Anyagpolietilén
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Opcionális fedélMfr. No. 1.7 Fedél
Teljes magasság53.5 "
Teljes hossz74 "
Teljes szélesség40 "
kötet1-3 / 4 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1-3 / 4 köb. yd.
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetCaster Dia.Görgős anyagKerékátmérőMagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
BAYHEAD 1/3 CU-HD billenő teherautó, nagy teherbírású, 1/3 köbös udvar 1200 lb | AD9QGL 4UCC8 1/3 CU-HD1/3 köb. yd.4"uretán10 "26 "1200 lbs.30 "48 "€1,424.13
BAYHEAD 1.7 CU-HD billenő teherautó Hd 1-3/4 Cubic Yard 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 köb. yd.6"Gumi12 "45.5 "2200 font53.5 "74 "€2,969.02
ajánlatkérés
BAYHEAD 3.0CU-HD GREY billenős teherautó, nagy teherbírású, 3 köbméteres 2800 lb. | AD9QGY 4UCE9 3.0CU-HD SZÜRKE3 köb. yd.6"Gumi12 "47.5 "2800 font56 "81 "€5,476.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAYHEAD 1.7 CU-S billenő teherautó, közepes teherbírású, 1-3/4 köbméteres 1700 font
€2,793.03 /Mértékegység