BAYHEAD 1/3 CU-HD billenő teherautó, nagy teherbírású, 1/3 köbös udvar 1200 lb | AD9QGL 4UCC8

BAYHEAD 1/3 CU-HD billenő teherautó, nagy teherbírású, 1/3 köbös udvar 1200 lb

Raktáron
Tétel: AD9QGL Modell: 1/3 CU-HDKereszthivatkozás: 4UCC8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,307.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető teherautó
Caster Dia.4"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Forgatható
színekSzürke
Keret anyagAcél
Fogantyú magassága36 "
FogantyúvalIgen
Magasság26 "
Garat anyagapolietilén
Garat típusaNehéz szolgálat
Terhelhetőség1200 lbs.
Anyagpolietilén
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Opcionális fedélMfr. No. 1/3 fedél
Teljes magasság30 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség26 "
kötet1/3 köb. yd.
Mennyiségi kapacitás1/4 köb. yd.
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.17
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetCaster Dia.Görgős anyagKerékátmérőMagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
BAYHEAD 1.7 CU-S billenő teherautó Med-duty 1-3/4 Cubic Yard 1700 Lb | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 köb. yd.6"Gumi12 "45.5 "1700 font53.5 "74 "€2,126.32
ajánlatkérés
BAYHEAD 1.7 CU-HD billenő teherautó Hd 1-3/4 Cubic Yard 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2 1.7 CU-HD1-3 / 4 köb. yd.6"Gumi12 "45.5 "2200 font53.5 "74 "€2,969.02
ajánlatkérés
BAYHEAD 3.0CU-HD GREY billenős teherautó, nagy teherbírású, 3 köbméteres 2800 lb. | AD9QGY 4UCE9 3.0CU-HD SZÜRKE3 köb. yd.6"Gumi12 "47.5 "2800 font56 "81 "€5,044.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAYHEAD 1/3 CU-HD billenő teherautó, nagy teherbírású, 1/3 köbös udvar 1200 lb
€1,307.15 /Mértékegység