Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 3HUE4 Felemelő csuklópánt természetes 2 x 1-11/16 hüvelyk | AC9PCC

BATTALION 3HUE4 felemelő csuklópánt természetes 2 x 1-11/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9PCC Modell: 3HUE4
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
€8.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőpánt
színekTermészetes
CornersNégyzet
befejezTermészetes
hardverNem számít
Magasság2"
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Levél vastagsága51 / 64 "
Bal / jobb kézBal
Terhelhetőség88 font
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.3 / 16 "
Pin anyag304 Stainless Steel
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány270 fok
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8302106030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBal / jobb kézszínekCornersTerhelhetőségAnyagPin Dia.Pin anyagMozgástartományÁr
BATTALION 1XMG7 Felemelő csuklópánt természetes 2-1/2 x 2 hüvelykes | AB4FKF 1XMG7JobbTermészetesNégyzet-304 Stainless Steel1 / 4 "304 Stainless Steel180 fok€33.48
BATTALION 1XMG9 Felemelő csuklópánt 2-1/2 x 11/16 hüvelyk | AB4FKH 1XMG9JobbFeketeRound-Die Cast cink3 / 8 "Die Cast cink180 fok€9.05
BATTALION 1XMH1 Felemelő csuklópánt 2-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1BalFeketeRound-Die Cast cink3 / 8 "Die Cast cink180 fok€44.89
BATTALION 1XMH2 Felemelő csuklópánt 2-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AB4FKK 1XMH2Bal jobbFeketeRound-Die Cast cink3 / 8 "Die Cast cink180 fok-
ajánlatkérés
BATTALION 3HUF1 Felemelő csuklópánt Natural 2 x 1-11/16 hüvelyk | AC9PCG 3 HUF1JobbTermészetesNégyzet88 fontAcél1 / 8 "Acél270 fok€4.54
BATTALION 3HUF4 Felemelő csuklópánt természetes 2-1/2 x 2-1/2 hüvelyk | AC9PCK 3 HUF4JobbTermészetesNégyzet88 fontAcél3 / 16 "Acél270 fok€5.22
BATTALION 3HUF5 Felemelő csuklópánt Natural 3 x 3 Inch | AC9PCL 3HUH6 3 HUF5JobbTermészetesNégyzet176 fontAcél1 / 4 "Acél270 fok€10.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 3HUE4 felemelő csuklópánt természetes 2 x 1-11/16 hüvelyk
€8.49 /Mértékegység