BATTALION 1XMT5 mágneses retesz kinyitva 13 font | AB4FLU

BATTALION 1XMT5 mágneses reteszelő, kihúzható 13 font.

Tétel: AB4FLU Modell: 1XMT5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fogás
Fogás hossza7 / 8 "
Fogásvetítés1-13 / 32 "
Fogás szélessége5 / 8 "
Záró típusSingle Strike Plate
színekFekete
hardverNem számít
AnyagMűanyag
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő13 font
Sztrájkmagasság3 / 4 "
Sztrájk hossza1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8505193000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogás hosszaFogás szélességeszínekhardverAnyagSztrájkmagasságSztrájk hosszaÁr
BATTALION 1VZY4 mágneses retesz kihúzható 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "EzüstBeleértveAcél7 / 8 "1.25 "€5.90
Zászlóalj 1WAA1 Mágnesfogó Nyitható 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "barnaBeleértveMűanyag és acél1 / 2 "1.375 "€2.18
BATTALION 1XMT7 Mágnesfogó Kihúzható 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "EzüstNem számítAlumínium3 / 4 "1.25 "€14.22
BATTALION 4PE51 mágneses retesz kinyitva 13 font | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "EzüstBeleértveAcél7 / 8 "1.25 "€7.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XMT5 mágneses reteszelő, kihúzható 13 font.