Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 4PE51 mágneses retesz kinyitva 13 font | AD9CDH

BATTALION 4PE51 Mágneses retesz Kihúzható 13 Lb.

Raktáron
Tétel: AD9CDH Modell: 4PE51

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fogás
Fogás hossza2 1 / 16 "
Fogásvetítés1 / 2 "
Fogás szélessége1 1 / 16 "
Záró típusSingle Strike Plate
színekEzüst
befejezAlumínium
hardverBeleértve
AnyagAcél
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletHúzza ki
Húzóerő13 font
Sztrájkmagasság7 / 8 "
Sztrájk hossza1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8505193000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogás hosszaFogás szélességeszínekhardverAnyagSztrájkmagasságSztrájk hosszaÁr
BATTALION 1VZY4 mágneses retesz kihúzható 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "EzüstBeleértveAcél7 / 8 "1.25 "€6.76
Zászlóalj 1WAA1 Mágnesfogó Nyitható 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "barnaBeleértveMűanyag és acél1 / 2 "1.375 "€2.49
BATTALION 1XMT5 mágneses retesz kinyitva 13 font | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "FeketeNem számítMűanyag3 / 4 "1.25 "-
ajánlatkérés
BATTALION 1XMT7 Mágnesfogó Kihúzható 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "EzüstNem számítAlumínium3 / 4 "1.25 "€16.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 4PE51 Mágneses retesz Kihúzható 13 Lb.
€8.39 /Mértékegység