BATTALION 1TPU2 Könnyűgombos reteszelő gömb bejárata | AB3JFF

BATTALION 1TPU2 Light Duty Knob Lockset Ball Entrance

Tétel: AB3JFF Modell: 1TPU2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2-3/8" and 2-3/4"
befejezRozsdamentes acél
Tűz értékeltNem
FunkcióBejárat
Fokozat3
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaKW1
Gomb anyagaRozsdamentes acél
Hely típusaLakó
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Sztrájk típusaKerek és szögletes sarok teljes ajak sztrájk
StílusLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8301406030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1TPU2 Light Duty Knob Lockset Ball Entrance