Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1HEV7 fiókos szekrény fenéktartó acél - 2 csomag | AA9XFA

BATTALION 1HEV7 fiók, csúszó aljára szerelhető acél – 2 db

Raktáron
Tétel: AA9XFA Modell: 1HEV7
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
€4.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz11 13 / 16 "
Záró típushagyományos
színekfehér
Leválasztási módszerNem bontja
Hosszabbított19 13 / 16 "
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 32 "
AnyagAcél
Szerelési típusAlsó
Oldaltér1 / 2 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302423015
Származási országCN

Termék részletek:

    • Siklási mechanizmus (súrlódás)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszHosszabbítottMagasságÁr
BATTALION 1HEV6 fiókos csúszó aljzat acél - 2 csomag | AA9XEZ 1HEV69 13 / 16 "15 13 / 16 "1 13 / 32 "€1.40
BATTALION 1HEW6 fiókos csúszda, alul rögzíthető acél - 2 csomag | AA9XFJ 1HEW621 13 / 16 "39 13 / 16 "1 13 / 32 "-
ajánlatkérés
BATTALION 1HEW8 fiókos csúszó alulra tartó - 2 db | AA9XFL 1HEW6 1HEW823 13 / 16 "44 "24 "€20.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1HEV7 fiók, csúszó aljára szerelhető acél – 2 db
€4.36 /Mértékegység