Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.087.0500 Hex Head Cap Screw 7/8-9X5 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8HJN 38TN09

GRAINGER N01200.087.0500 Hatlapfejű csavar 7/8-9X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HJN Modell: N01200.087.0500Kereszthivatkozás: 38TN09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz5"
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.282
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.087.0500 Hatlapfejű csavar 7/8-9X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€60.42 /csomag