Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BASCO VGRSV200 dugós dugó, 2 hüvelykes acél automatikus nyomáscsökkentő | AF7MLW 21YL18

BASCO VGRSV200 dugós dugó, 2 hüvelykes acél automatikus nyomáscsökkentő

Raktáron
Tétel: AF7MLW Modell: VGRSV200Kereszthivatkozás: 21YL18

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBung Plug
(M) NPT bemenet2"
test anyagaAcél
ÉpítésAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8309900000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Automatikus nyomáscsökkentés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO VGRSV200 dugós dugó, 2 hüvelykes acél automatikus nyomáscsökkentő
€38.33 /Mértékegység