Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BASCO GTVP20RP nyomáscsökkentő dugó polietilén Pk 10 | AF7MKR 21YK79

BASCO GTVP20RP nyomáscsökkentő dugó polietilén Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7MKR Modell: GTVP20RPKereszthivatkozás: 21YK79

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő dugó
test anyagapolietilén
színekfehér
Építéspolietilén
Átmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3923500000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekÉpítésÁr
BASCO GRSV750P Nyomásmentesítő dugó acél Pk 10 | AF7MKQ 21YK78 GRSV750PAcélSzürkeAcél€72.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO GTVP20RP nyomáscsökkentő dugó polietilén Pk 10
€134.81 /Mértékegység