BASCO FL18-30-300 szálas dob nyitott fejű 30 gallon világosbarna | AA8PLB 19H066

BASCO FL18-30-300 szálas dob nyitott fejű 30 gallon világosbarna

Raktáron
Tétel: AA8PLB Modell: FL18-30-300Kereszthivatkozás: 19H066

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekbarna
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.18.5 "
Terhelhetőség314 font
AnyagSima rost
Dia kívül.19 "
Teljes magasság27 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1G / Y140 / S
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
BASCO FL15-15-225 szálas dob nyitott fejű 15 gallon világosbarna | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 font16 "19.5 "15 gal.€118.25
BASCO FL21-55-400 szálas dob nyitott fejű 55 gallon világosbarna | AA8PLE 19H072 FL21-55-40021.5 "400 font22 "35.5 "55 gal.€188.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO FL18-30-300 szálas dob nyitott fejű 30 gallon világosbarna
€115.56 /Mértékegység