BASCO FFL21-47 Fiber Dob nyitott fejű 47 gallon Fiber Top | AB7QCN 23Y340

BASCO FFL21-47 Fiber Drum Nyitott fejű 47 Gallon Fiber Top

Raktáron
Tétel: AB7QCN Modell: FFL21-47Kereszthivatkozás: 23Y340

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€132.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
fej típusaNyisd ki a fejet
Terhelhetőség400 font
AnyagRost
Anyagvastagság. 105 "
Dia kívül.21.5 "
Teljes magasság31 "
kötet47 gal.
Mennyiségi kapacitás47 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságkötetÁr
BASCO FFL21-55 Fiber Dob nyitott fejű 55 gallon Fiber Top | AB7QCL 23Y338 FFL21-55400 font35.5 "55 gal.€134.10
BASCO FFL21-55PC Fiber Dob nyitott fejű 55 gallon műanyag felső | AB7QCV 23Y347 FFL21-55PC400 font35.5 "55 gal.€178.18
BASCO 17863 dob nyitott fejű, 55 gallonos polipropilén burkolat | AB7QCW 23Y348 17863518 font34.5 "55 gal.€297.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO FFL21-47 Fiber Drum Nyitott fejű 47 Gallon Fiber Top
€132.86 /Mértékegység