BASCO FFL21-55 Fiber Dob nyitott fejű 55 gallon Fiber Top | AB7QCL 23Y338

BASCO FFL21-55 Fiber Drum Nyitott fejű 55 Gallon Fiber Top

Raktáron
Tétel: AB7QCL Modell: FFL21-55Kereszthivatkozás: 23Y338

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€134.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.21.5 "
Terhelhetőség400 font
AnyagRost
Anyagvastagság. 105 "
Dia kívül.21.5 "
Teljes magasság35.5 "
kötet55 gal.
Mennyiségi kapacitás55 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságkötetÁr
BASCO FFL21-47 Fiber Dob nyitott fejű 47 gallon Fiber Top | AB7QCN 23Y340 FFL21-47400 font31 "47 gal.€132.86
BASCO FFL21-55PC Fiber Dob nyitott fejű 55 gallon műanyag felső | AB7QCV 23Y347 FFL21-55PC400 font35.5 "55 gal.€178.18
BASCO 17863 dob nyitott fejű, 55 gallonos polipropilén burkolat | AB7QCW 23Y348 17863518 font34.5 "55 gal.€297.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO FFL21-55 Fiber Drum Nyitott fejű 55 Gallon Fiber Top
€134.10 /Mértékegység