Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z egészségügyi szintérzékelő, 1-1/4 hüvelykes NPT szerelvény | CE9KEB 55CT23

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z egészségügyi szintérzékelő, 1-1/4 hüvelykes NPT-szerelvény

Raktáron
Tétel: CE9KEB Típus: BLS34CXM14.6ZKereszthivatkozás: 55CT23
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
€1,843.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintérzékelő
Pontosság+/- 5 mm
test anyagaRozsdamentes acél
A ház értékeléseNEMA 4X
Felszerelés1-1 / 4 "NPT
Úszó Dia.7"
Úszó hossza63 / 64 "
Úszó anyagBuna N.
Max. Nyomás43.5 psi
Max. Hőmérséklet176 ° F
FelszerelésFüggőleges
Teljes hossz19-17 / 32 "
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Jel kimenet4 és 20mA között
Fajsúly0.6
Szár hosszaMagasság/teljes hossz/szélesség: Az attribútumdefiníció szerint az értékeket törtekben kell megjeleníteni.
Szár anyagaRozsdamentes acél
Feszültség15/28 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
BARKSDALE BLS34CXM09.8Z egészségügyi szintérzékelő, 1-1/4 hüvelykes NPT idom | CE9KEA 55CT22 BLS34CXM09.8Z14-47 / 64 "€1,550.94
BARKSDALE BLS34CXM16.1Z egészségügyi szintérzékelő, 1-1/4 hüvelykes NPT idom | CE9KEC 55CT24 BLS34CXM16.1Z21-3 / 64 "€1,959.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z egészségügyi szintérzékelő, 1-1/4 hüvelykes NPT-szerelvény
€1,843.21 /Mértékegység