Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS VSMT200CF Standard Port Manifold Valve Flange X Male Npt With Seals, 2 Inch Size | BW9HML

BANJO FITTINGS VSMT200CF Standard Port Manifold Valve Flange X Male Npt With Seals, 2 Inch Size

Raktáron
Tétel: BW9HML Modell: VSMT200CF

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€103.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás100 psi
Csőméret2"
Méret2"
StílusTömpe
Menet típusaFérfi NPT
típusszelepek
Szelepméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6444

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagMax. NyomásCsavarok számaCsőméretMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS V200 szabványos kapu golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKB 1MKK6 V200polipropilén-42"2"Meghúzvaszelepek€79.01
BANJO FITTINGS V400 golyóscsap, 4 hüvelykes szabványos port | AB2KKE 1MKK9 V400polipropilén-64"4"Meghúzvaszelepek€535.73
BANJO FITTINGS V100 golyóscsap, standard port, 1 hüvelyk, polipropilén | BW9BQU V100polipropilén-41"1"4 csavarMeghúzva€60.32
BANJO FITTINGS V125 Std port golyós szelep 4 csavaros kivitel, 1-1/4 hüvelyk, polipropilén | BW9CMT V125polipropilén300 psi41 1 / 4 "1 1/4 kg.4 csavarMeghúzva€65.74
BANJO FITTINGS MV200CF szabványos port elosztószelep, 2 hüvelykes méret | BW9GAA MV200CFpolipropilén150 psi42"2"Meghúzvaszelepek€89.85
BANJO FITTINGS VSF200CF szabványos port elosztó szelep karima X dugós adapter tömítésekkel, 2 hüvelykes méret | BW9GAC VSF200CFpolipropilén100 psi-2"2"Tömpeszelepek€89.85
BANJO FITTINGS VSMT210CF elosztó golyóscsap, standard port, karima x MNPT, 2 hüvelykes méret | BW9GJN VSMT210CF-------€70.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS VSMT200CF Standard Port Manifold Valve Flange X Male Npt With Seals, 2 Inch Size
€103.42 /Mértékegység