A Banjo TF300 válaszfalas tartály szerelvényét úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a folyadék szabad áramlását tartályokon, hordókon és egyéb tartályokon keresztül. Ideális víz- és szennyvízkezeléshez, vegyi feldolgozáshoz, élelmiszerekhez és italokhoz, cellulózhoz és papírhoz, fémmegmunkáláshoz és bevonathoz, valamint tengeri alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Ez egy EPDM tömítésből áll, amely légmentes tömítést hoz létre, és megakadályozza a szivárgást, hogy lehetővé tegye a folyadék teljes áramlását.
- FNPT x FNPT csatlakozással rendelkezik, amely alkalmas a 3 hüvelykes NPT dugós végek válaszfalon keresztüli csatlakoztatására, és ideális falra, tartályokra és panelekre történő felszerelésre.
- Maximális hőmérsékletet és 150 fokos F, illetve 150 PSI nyomást képes ellenállni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült a termék?
V. A válaszfal üveggel megerősített polipropilénből készül, amely merevséget, könnyű súlyt, alacsony nedvességfelvételt, valamint kiváló feszültségrepedés- és ütésállóságot tesz lehetővé.
K. Melyik oldalon van a tömítés a válaszfalra szerelve?
A. A tömítést mindig a válaszfal peremoldalára kell felszerelni, nem az anya oldalára, függetlenül a karima helyzetétől (a tartályon belül vagy kívül), hogy légmentesen zárjon. Ha a tömítést az anya oldalára szerelik fel, az szivárgásokhoz vezet, mivel a víz a tömítés körüli menetek mentén halad.
K. Mi a funkciója az ellenanyának a Banjo tartály szerelvényeiben?
V. A biztosítóanya nyomást gyakorol a tömítésre, lehetővé téve az folyadékzáró tömítést.