Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS TF075 válaszfaltartály szerelvény, 3/4 hüvelykes méret, 1-5/8 hüvelykes furatméret | AB2KJH 1MKH7

BANJO FITTINGS TF075 válaszfaltartály szerelvény, 3/4 hüvelykes méretű, 1-5/8 hüvelykes furatméret

Raktáron
Tétel: AB2KJH Típus: TF075Kereszthivatkozás: 1MKH7

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€13.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfal-tartály felszerelése
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagEPDM
Hossz3 / 4 "
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "
Szükséges furatméret1-5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNői NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Banjo TF075 egy polipropilén válaszfalú tartályszerelvény, amely csövekben használható, és lehetővé teszi a folyadékok szabad áramlását a tartályokban, a hordókban és a töltésekben.
    • Maximum 150 psi nyomást képes ellenállni, és -20 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működik.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagCsőméretStílusÁr
BANJO FITTINGS TF050 válaszfaltartály szerelvény, 1/2 hüvelykes Epdm tömítéssel, polipropilén | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polipropilén1 / 2 "-€14.04
BANJO FITTINGS TF075SS válaszfaltartály szerelvény, 3/4 hüvelykes méret, 1-5/8 hüvelykes külső átmérőjű | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rozsdamentes acél3 / 4 "-€233.37
BANJO FITTINGS TF100 válaszfalú tartály szerelvény, EPDM tömítéssel, 1 hüvelyk, polipropilén | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polipropilén1"-€16.32
BANJO FITTINGS TF100SS Válaszfali szerelvény, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rozsdamentes acél1"-€265.75
BANJO FITTINGS TF125 válaszfaltartály szerelvény, 1-1/4 hüvelyk Epdm tömítéssel, polipropilén | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polipropilén1 1 / 4 "-€19.92
BANJO FITTINGS TF125SS válaszfaltartály szerelvény, 316 rozsdamentes acél, 1-1/4 hüvelykes méret | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rozsdamentes acél1 1 / 4 "-€281.63
BANJO FITTINGS TF150 válaszfalú tartály szerelvény, 1-1/2 hüvelyk Epdm tömítéssel, polipropilén | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"polipropilén1 1 / 2 "-€29.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS TF075 válaszfaltartály szerelvény, 3/4 hüvelykes méretű, 1-5/8 hüvelykes furatméret
€13.85 /Mértékegység