Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS SUV075FP golyóscsap, 3/4 hüvelykes, egycsatlakozású | AC8XFP 3ELY5

BANJO FITTINGS SUV075FP golyóscsap, 3/4 hüvelykes, egyegység

Raktáron
Tétel: AC8XFP Modell: SUV075FPKereszthivatkozás: 3ELY5
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
€34.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
TestnevelésInline, Egységes Unió
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaFogantyú
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás100 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaÖnkenő
StílusEgységes Unió
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
típusSpin Weld
Szelepméret3 / 4 "
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • 3 részes golyóscsap, amely alkalmas mezőgazdasági, szennyvízkezelési és vegyipari létesítmények folyadékkezelésére
    • Könnyű polipropilén konstrukcióval rendelkezik a rugalmasság, a tartósság és a zord ipari körülmények mellett
    • Masszív kar típusú fogantyú a kézi BE / KI áramlásszabályozáshoz
    • Önkenő szár a súrlódási veszteségek csökkentésére

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételCsőméretMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS SUV050FP Single Union Ball Valve-S, 1/2 hüvelyk, polipropilén | AC8XFN 3ELY4 SUV050FPFNPT x FNPTgolyóscsap1 / 2 "-Egységes UnióSpin Weld€33.83
BANJO FITTINGS SUV100FP Poly Ball Valve Union, 1 hüvelykes Fnpt méret | AC8XFQ 3ELY6 SUV100FPFNPT x FNPTgolyóscsap1"-Egységes UnióSpin Weld€42.79
BANJO FITTINGS SUV125FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/4 hüvelyk, polipropilén | AC8XFR 3ELY7 SUV125FPFNPT x FNPTgolyóscsap1.25 "-Egységes UnióSpin Weld€70.28
BANJO FITTINGS SUV150FP Single Union Ball Valve-S, 1-1/2 hüvelyk, polipropilén | AC8XFT 3ELY8 SUV150FPFNPT x FNPTgolyóscsap1.5 "-Egységes UnióSpin Weld€70.49
BANJO FITTINGS SUV200FP egyágú golyóscsap, 2 hüvelykes, polipropilén | AC8XFU 3ELY9 SUV200FPFNPT x FNPTgolyóscsap2"-Egységes UnióSpin Weld€88.85
BANJO FITTINGS UV10153SH csatlakozószelep fogantyú, rövid, 1 hüvelykes méretű | BW8HNG UV10153SH-golyóscsap-1"-Unió€7.33
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS UV07255 Union Valve Ball, megmunkált, 3/4 hüvelykes méret | BW8NAT UV07255-golyóscsap-3 / 4 "-Unió€21.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS SUV075FP golyóscsap, 3/4 hüvelykes, egyegység
€34.19 /Mértékegység