Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS M300CPG7 Flanged Coupling, Manifold, Full Port, 3 X 3 Inch Size | BW8WAC

BANJO FITTINGS M300CPG7 Flanged Coupling, Manifold, Full Port, 3 X 3 Inch Size

Raktáron
Item: BW8WAC Típus: M300CPG7
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
€36.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Max. Üzemi nyomás225 psi
Csőméret3 "x 3"
StílusTengelykapcsoló
típusSzerelvények

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretSzögszínekNyomásmenetrendStílusTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
BANJO FITTINGS CPLG050 csőcsatlakozó, 1/2 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€11.40
BANJO FITTINGS CPLG100 csőcsatlakozó 1 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€11.43
BANJO FITTINGS CPLG125 csőcsatlakozás 1 1/4 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Fekete150 psi80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€17.42
BANJO FITTINGS CPLG150 csőcsatlakozás 1 1/2 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€24.70
BANJO FITTINGS CPLG200 csőcsatlakozás 2 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€27.90
BANJO FITTINGS CPLG025 csőcsatlakozó, 1/4 hüvelykes, polipropilén | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standard -NPT menet€13.77
BANJO FITTINGS 75FTP csatlakozóaljzat, menetvédővel, 3/4 hüvelykes méret | BW8GGB 75FTP--------€6.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS M300CPG7 Flanged Coupling, Manifold, Full Port, 3 X 3 Inch Size
€36.64 /Mértékegység