Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS CPLG125 csőcsatlakozás 1 1/4 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDM 1MJX3

BANJO FITTINGS CPLG125 csőcsatlakozó 1 1/4 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete

Raktáron
Tétel: AB2KDM Típus: CPLG125Kereszthivatkozás: 1MJX3
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
€17.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Csőméret1 1 / 4 "
Nyomás150 psi
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Menet típusaNPT menet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretSzögszínekNyomásmenetrendStílusTemp. HatótávolságMenet típusaÁr
BANJO FITTINGS CPLG050 csőcsatlakozó, 1/2 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€11.40
BANJO FITTINGS CPLG100 csőcsatlakozó 1 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€11.43
BANJO FITTINGS CPLG150 csőcsatlakozás 1 1/2 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€24.70
BANJO FITTINGS CPLG200 csőcsatlakozás 2 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Fekete-80--20 foktól 150 fokig FNPT menet€27.90
BANJO FITTINGS CPLG025 csőcsatlakozó, 1/4 hüvelykes, polipropilén | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standard -NPT menet€13.77
BANJO FITTINGS 75FTP csatlakozóaljzat, menetvédővel, 3/4 hüvelykes méret | BW8GGB 75FTP--------€6.17
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS M100CPG elosztó karimás tengelykapcsoló, 1 x 1 hüvelykes méret | BW8GMP M100CPG1 "x 1"----Tengelykapcsoló--€15.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS CPLG125 csőcsatlakozó 1 1/4 hüvelykes Fpt 150 Psi fekete
€17.42 /Mértékegység