Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS DM200ASS Male Dry Mate, 316 Stainless Steel, Npt, 2 Inch Size | BX2BXL

BANJO FITTINGS DM200ASS Dry Mate, 316 rozsdamentes acél, Npt, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: BX2BXL Típus: DM200ASS

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,337.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Kapcsolat típusaférfi
AnyagRozsdamentes acél
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Működési hőmérséklet300 F fok
Méret2"
Stílusférfi
típusRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTételAnyagMax. Üzemi nyomásMéretStílustípusÁr
BANJO FITTINGS DM200A száraz leválasztó csatlakozó, 2 hüvelykes menetméret, 100 psi max. Nyomás 70 fokon. F | BW9VBC 34K328 DM200AférfiBontsa le a tengelykapcsolótpolipropilén100 psi2"férfipolipropilén€286.59
BANJO FITTINGS DM200ABE Dry Mate BSP menet, dugasz, 2 hüvelykes, EPDM | BW9VBH DM200ABEférfiFérfi leválasztása-100 psi2"férfiBSP szál€280.94
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS DM200AB Poly Dry Mate Férfi, 2 hüvelykes méret | BW9VBQ DM200ABférfiFérfi leválasztása-100 psi2"férfiBSP szál€347.56
BANJO FITTINGS DM200ACF elosztó dugaszoló dugaszoló, 2 hüvelykes, polipropilén | BW9VBR DM200ACFférfiFérfi leválasztása-100 psi2"férfiSzáraz leválaszt€339.94
BANJO FITTINGS DM200AE Dry Mate Male FPT NPT, EPDM tömítésekkel, 2 hüvelykes, polipropilén | BW9VBT DM200AEférfiFérfi leválasztásapolipropilén100 psi2"férfipolipropilén€339.94
BANJO FITTINGS DMMT201AX Apa leválasztó, Dry Mate, alacsony profilú fogantyúval, 2 hüvelykes méret | BW9VCM DMMT201AX-Férfi leválasztása-----€282.07
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS DMMT201A Dry Mate Male NPT, alacsony profilú fogantyúval, 2 hüvelykes méret, polipropilén | BW9VHX DMMT201AférfiFérfi leválasztásapolipropilén100 psi2"férfipolipropilén€355.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS DM200ASS Dry Mate, 316 rozsdamentes acél, Npt, 2 hüvelykes
€1,337.15 /Mértékegység