JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJN4 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 7/8 hüvelyk hatszögletű x 6 láb | AC2BMT

APPROVED VENDOR 2HJN4 hatlapfejű rúd szénacél 1018 7/8 hüvelyk hatszög x 6 láb

Tétel: AC2BMT Modell: 2HJN4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€101.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex részvény
Ötvözet típusa1018
befejezCsiszolatlan
Hex méret7 / 8 "
Hex szélesség tolerancia+ 0.000 / -0.003 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 6.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság65,000 PSI
Tipikus hozamerősség55,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.24
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7215100000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaHex méretHosszHosszúság toleranciaTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVG3 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 2 hüvelyk hatszögletű x 3 láb hosszúság | AB9BMT 2AVG310182"3 láb.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€242.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJN1 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 1/2 hüvelyk hatszögletű x 6 láb | AC2BMP 2HJN110181 / 2 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€31.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJN2 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 5/8 hüvelyk hatszögletű x 6 láb | AC2BMQ 2HJN210185 / 8 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€33.93
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJN3 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 3/4 hüvelyk hatszögletű x 6 láb | AC2BMR 2HJN310183 / 4 "6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€48.86
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJN5 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 1 hüvelyk hatszögletű x 6 láb hosszúság | AC2BMU 2HJN510181"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€83.07
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJN8 Hatlapfejű rúd szénacél 1018 2 hüvelyk hatszögletű x 6 láb hosszúság | AC2BMX 2HJN810182"6"+/- 6.000 "65,000 PSI55,000 PSI€362.49
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HJV7 Hatlapfejű rúd szénacél 12l14 2 hüvelyk hatszögletű x 3 láb hosszúság | AC2BPV 2HJV712L142"3 láb.+/- 3.000 "78,000 PSI60,000 PSI€192.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJN4 hatlapfejű rúd szénacél 1018 7/8 hüvelyk hatszög x 6 láb
€101.05 /Mértékegység